Beli Digital Microscope 1600x di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SIGHTRON Digital Microscope Nano Capture
    Mulai

    Rp2.099.900

    SIGHTRON Digital Microscope Nano Capture
    Deskripsi:
    -A handy type microscope to be used by connecting to a PC.-Small microorganisms and substances can be magnified to 60/250x(with the use of a 17 inch monitor)for observation.-Still images and movies can be captured and saved.-Still images can be captured with 2 million pixels and movies 640x480 pixels.-The stand included makes the product ideal to work with both hands.-The LED light clearly visualizes dark objects.-Interval shooting is possible. The number of pictures/interval/duration for shooting can be selected.-Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM.-Interface PC connection USB 2.0.-White LEDx4
    atribut:
    • WxDxH (mm): 30x30x86
    • Camera Part: 2 Million pixels
    • Body Material: ABS resin/rubber
    • Accessories: Stand with suction cups, observation stage, CD-ROM
    • Magnification (times): 60/250
  2. Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital)
    Deskripsi:
    Dino-Lite Basic AM2111 adalah portabel Mikroskop digital usb yang akan menimbulkan minat penggunanya dalam belajar dan menganalisa objek apapun. Dino-Lite basic ini sangat banyak di gunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran karena sangat terjangkau. Dengan menghubungkan portabel Mikroskop digital USB ke laptop sangat mudah digunakan dengan kualitas terbaik di kelas portabel mikroskop digital USB. Untuk versi Science dan industri adalah AF3113T/AF4915ZT dan AM73915MZT. Support untuk Windows atau Macintosh.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  3. Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Mulai

    Rp13.999.900

    Dino-Lite Lensa Microscope Digital
    Deskripsi:
    Dino-Eye Premier AM7023B adalah Eye Piece dengan interface USB 2.0 dan resolusi lima megapixel 2592x1944. Lensa ini cocok digabungkan dengan mikroskop tradisional dengan slot lensa Diameter 23mm. Dino-Eye dapat digunakan di tempat produksi atau laboratorium untuk pemeriksaan dan dokumentasi.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  4. Insize Microscope Digital Camera
    Mulai

    Rp7.299.900

    Insize Microscope Digital Camera
    atribut:
    • Mounting Type: Handheld
    • Display: Digital
    • Color/Monochrome: Color
  5. Dino-Lite Microscope
    Mulai

    Rp11.999.900

    Dino-Lite Microscope
    Deskripsi:
    -A multi-diameter microscope attachable model equipped with a high resolution sensor.-When attached to the eyepiece lens of a stereoscopic microscope, the microscopic image is digitalized and the image can be saved in a PC.-Compatible eyepiece lenses are phi23mm, phi30mm and phi30.5mm. Can be attached to a majority of microscopes.-For capturing images from a stereoscopic microscope.(Cannot be used by itself.).-PC USB connection
  6. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  7. monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Mulai

    Rp3.599.900

    monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)
    Deskripsi:
    It is 20 x magnification, 40 x switching type.
    atribut:
    • Working Distance (mm): 53
    • Base Dimensions (mm): W114 X D168 X H22
    • Stand: Pole stand type
    • Focus Adjustment: Mirror vertical movement type
    • Eyepiece: 10 x (20 fields of view)
    • Objective Lens: 2x, 4x (switchable)
    • Pillar Stand Diameter (mm): 14
    • Eyepiece tilt angle (degrees): 45
    • Height (mm): 220-300
    • Instruction Manual:
    • Mass (kg): 1.67
    • Total magnification (actual field of view): 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
  8. Dino-Lite Microscope
    Mulai

    Rp14.999.900

    Dino-Lite Microscope
    Deskripsi:
    -A model equipped with all of the main functions such as tip part removal and polarization.-As the tip part is removable, the size of the object to be extended does not matter.-Metal processing, various research organizations, cutlery, drill and other inspections, auto parts, bearing, optic fiber, checking of various circuit boards, printed matters, fiber material inspection, animal and plant inspection, genetic research, etc.-Software CD-ROM-Calibration sheet-Storage Bag.-PC USB connection
    atribut:
    • Allowable Weight: 150kgf
    • Frame Materials: Steel
    • Frame Surface Treatment: Chrome Plating Finish
    • Mounting Height H: 89.5mm
    • Mounting Hole Diameter P: 15x11mm
    • Mounting Pitch X: 90mm
    • Mounting Plate A x B: 120x38mm
    • Wheel Diameter D: 75mm
    • Wheel Materials: Ductile Caste Iron (FCD-450)
    • Wheel Width: 25mm
  9. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. Euromex Microscope Binocular with Achromatic (Mikroskop Binokular)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Euromex Microscope Binocular with Achromatic (Mikroskop Binokular)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x170x214
    • Type: Binocular
    • S100x Objective: Yes
    • Mechanical X-Y Stage: Yes
    • NeoLED: Yes
    • Batteries: Yes
    • Weight (kg): 2.95
  12. Euromex Microscope Trionocular Stereo Zoom (Mikroskop Stereo)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Euromex Microscope Trionocular Stereo Zoom (Mikroskop Stereo)
    Deskripsi:
    These stereo (zoom) microscopes are especially developed for laboratory applications, education and are greatly appreciated by biologists, entomologists and geologists. Equipped with either a parfocal zoom system with 1:6.4 zoom ratio or a double magnification revolver both with LED illumination, the StereoBlue range guarantees crisp, high resolution images.
    atribut:
    • Zoom: 0.7-4.5x Objectives
  13. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  14. AS ONE Led Plan Lens Biological Microscope
    Mulai

    Rp22.999.900

    AS ONE Led Plan Lens Biological Microscope
    Deskripsi:
    Ergonomic design for excellent observation and portability. A plan achromatic objective lens is used to obtain a bright and clear contrast image. It is also possible to charge and use.
    atribut:
    • Stage Dimensions (mm): 143×120
    • Lens Barrel Format: Tilt angle 45°
    • Body Dimensions (mm): 235×151×362
    • Lighting Device Voltage (V): 100 to 240 (50/60Hz)
    • Eyepiece: 10x (field number 18)
    • Capacitor Type: Abbe formula (N.A1.25)
    • Illumination: LED lighting
    • Interpupillary Distance Adjustment Range (mm): 54-76
    • Mass (kg): 5
    • Objective Lens: 4×/NA0.1; 10×/NA0.25; S40×/NA0.65; S100×/NA1.25(oil)
    • Overall Magnification: 40 to 1000×
  15. Crown Horeca Chiller Upright (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Crown Horeca Chiller Upright (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
  16. Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
  17. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  18. Zebra Technologies Ribbon Barcode Printer
    Mulai

    Rp169.900

    Zebra Technologies Ribbon Barcode Printer
    Deskripsi:
    ZEBRA RESIN P4T/RP4T 5095 PERFORMANCE Ribbon
Daftar Harga Digital Microscope 1600x Terbaru October 2026
SIGHTRON Digital Microscope Nano CaptureRp2.099.900
Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital)Rp3.599.900
Dino-Lite Lensa Microscope DigitalRp13.999.900
Insize Digital Measuring Microscope (Mikroskop)Rp6.999.900
Insize Microscope Digital CameraRp7.299.900
Dino-Lite MicroscopeRp11.999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
monotaro Substantial Microscope (Mikroskop)Rp3.599.900
Dino-Lite MicroscopeRp14.999.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)